Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 2kOhm 250mW ±20 % Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115417
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3310Y-001-202L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Drehpotentiometer, Typ=3310Y-001-202L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=9.53 mm, Nennleistung=250 mW, Rotationswinkel=270 °, Schaftdurchmesser=3.18 mm, Schaftlänge=12.7 mm, Widerstand=2 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Schlitz, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=3310, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
8 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 3,70*
Lager 115
169
1
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 5,12*
1 Tag
480
1
€ 14,99*
ab € 1,86*
€ 5,72*
1
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 6,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
021-2220
ab € 4,20*
Zubehör
Elma
020-2220
ab € 3,46*
Zubehör
Elma
020-3220
ab € 3,48*
Zubehör
Elma
021-1220
ab € 4,20*
Zubehör
Elma
020-1220
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.