Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunkantenne, LP80x, 2G / 3G / 4G / Wi-Fi, IP65, 2.5 dBi, SMA male, Klebebefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115273
Hersteller:
     Smarteq Wireless
Herst.-Nr.:
     710320
EAN/GTIN:
     7393939088403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
mobilfunk antenne
Mobilfunkantenne, Typ=710320, Alternative (Alias)=LP801, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=50 mm, Höhe=45 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=1.5 m, Länge=162 mm, Nennleistung=10 W, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Montageart=Klebebefestigung, Polarisierung=Linear, Schutzart=IP65, VSWR=2:1, Arten von Koaxialkabel=RG-316, Frequenzbandbereich=790 ... 960 MHz 1.71 ... 2.17 GHz 2.4 ... 2.69 GHz, Netzwerkanwendungen=2G 3G 4G Wi-Fi, Netzwerke/Technologie=GSM 4G LTE, Serie=LP80x, Verstärkung=2.5 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
112 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517710000
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.