Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze ET Konisch 34.5mm 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115223
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     ET OL
EAN/GTIN:
     4003019441129
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötspitze, Typ=ET OL, Alternative (Alias)=4ETOL-1, Breite der Spitze=0.8 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=34.5 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Konisch, Geeignet für=WEP 70, Lötspitzenserie=ET
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BI
Höhe:
6 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 4,39*
€ 5,74*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 4,79*
€ 6,20*
1
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 6,32*
5 Tage
75
1
€ 3,79*
ab € 4,65*
€ 6,70*
Lager 115
55
1
€ 5,95*
ab € 5,02*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 110,58*
Zubehör
Weller Tools
T0053298699
ab € 135,00*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,75*
Zubehör
Weller Tools
T0058770715
ab € 51,37*
Zubehör
Weller Tools
T0052918799N
ab € 133,49*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 329,32*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,90*
Zubehör
Weller Tools
T0053298390
ab € 170,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.