Mikrocontroller, Typ=ATXMEGA128A4U-AU, AD-Wandler-Kanäle=12, ADC-Auflösung=12 bit, Anzahl Timer/Zähler=5, Anzahl programmierbarer E/A=34, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, DAC-Auflösung=12 bit, Datenbusbreite=8 bit 16 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=2 kB, Höhe=1 mm, Komparatoren=2, Länge=10 mm, Pins=44, Programmspeichergrösse=128 kB, RAM-Speichergrösse=8 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=32 MHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.6 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATxmega128A4U, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI UART, Verpackung=Behälter Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 2 mm | Tiefe: | 9 mm | Bruttogewicht: | 2,6 g | Breite: | 9 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8542319000 |
|