Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk T-Adapter, RJ45-Stecker - RJ45-Buchse, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113441
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.3050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Netzwerk T-Adapter, Typ=21.99.3050, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Adaptertyp=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Steckverbindertyp A=RJ45-Stecker, Steckverbindertyp B=RJ45-Buchse, Konformität mit Normen=UL 94 V-2, LAN-Kategorie=CAT5e
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
24 mm
Tiefe:
265 mm
Bruttogewicht:
49 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 6,09*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,34*
€ 10,72*
Lager 115
30
€ 5,95*
ab € 9,10*
€ 15,02*
€ 3,50*
ab € 28,52*
€ 37,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.3045
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.