Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SMD-Vielschicht-Keramikkondensator AEC-Q200 4.7uF, 10VDC, 0805, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112780
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805X475J8RACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Vielschicht-Keramikkondensator AEC-Q200, Typ=C0805X475J8RACAUTO, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=1.25 mm, Kapazität=4.7 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=10 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=SMD Auto X7R Flex, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
5
€ 7,95*
ab € 0,283*
€ 0,946*
Lager 115
2490
3
€ 5,95*
ab € 0,713*
€ 1,278*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,278*
€ 1,52082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,834* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.