Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

AC-Motor-Start-Aluminium-Becherelko 125uF 220VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30111271
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     125MS22ACMA1STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
AC-Motor-Start-Aluminium-Becherelko, Typ=125MS22ACMA1STD, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=38 mm, Kapazität=125 µF, Lebensdauer=500 h, Länge=116 mm, Nennspannung AC=220 V, Anschlussart=Schnellanschluss, Dielektrikummaterial=Aluminium, Verpackung=Bulk, Schaftgrösse=-888, Serien=MS, Toleranz=0 ... 25 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
115 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
108 g
Breite:
38 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
65
€ 5,95*
ab € 5,3413*
€ 6,3424*
2 Tage
23
€ 7,95*
ab € 5,46*
€ 11,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3424*
€ 7,54746
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,0115*
€ 7,15369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3413*
€ 6,35615
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.