Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 2.2uF, 250VDC, 2220, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30111248
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C2220C225MAR2C7186
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C2220C225MAR2C7186, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5 mm, Höhe=5 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=6 mm, Nennspannung=250 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=2220, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=KPS SMD Comm X7R, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
5 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 5,74*
Lager 115
194
€ 5,95*
ab € 4,8376*
€ 6,8291*
2 Tage
95
€ 7,95*
ab € 3,34*
€ 6,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8291*
€ 8,12663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8106*
€ 6,91461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8376*
€ 5,75674
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 69,82*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,34*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,44*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 20,69*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.