Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 2.2uF, 50VDC, 1210, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30111224
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210X225K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C1210X225K5RACTU, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.6 mm, Höhe=1.25 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=3.3 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1210, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=SMD Comm X7R Flex, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
1 mm
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
940
5
€ 5,95*
ab € 0,2064*
€ 0,4177*
2500
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 0,61*
2 Tage
14590
5
€ 7,95*
ab € 0,277*
€ 0,852*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4177*
€ 0,49706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2781*
€ 0,33094
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2064*
€ 0,24562
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,0885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 70,75*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,35*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,95*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 21,35*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.