Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 1nF, 2kV, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30111186
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C102KGRACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C1206C102KGRACAUTO, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=1 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=2 kV, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=SMD Auto X7R HV, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
2 mm
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6855*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3595*
€ 5,18781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9868*
€ 3,55429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6855*
€ 2,00575
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.