Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 100pF, 1kV, 1206, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30111182
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C101JDGACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C1206C101JDGACTU, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=100 pF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=1 kV, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=SMD Comm C0G HV, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
1 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
2 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0752*
€ 0,0809*
10
€ 5,90*
ab € 0,0638*
€ 0,2435*
Lager 115
1585
5
€ 5,95*
ab € 0,1395*
€ 0,3914*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3914*
€ 0,46577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,957* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 70,75*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,35*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,95*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 21,35*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.