Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymerkondensator 50V, 100uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30111078
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A759MS107M1HAAE031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Polymerkondensator, Typ=A759MS107M1HAAE031, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=750 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=1.65 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=12 %, Äquivalenter Vorwiderstand=31 mΩ, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Gewindemontage, Verpackung=Bulk, Serien=A759
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
38 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
658
1
€ 5,95*
ab € 1,381*
€ 2,374*
2
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 2,52*
2 Tage
1186
1
€ 7,95*
ab € 1,064*
€ 2,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,374*
€ 2,82506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,843*
€ 2,19317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,381*
€ 1,64339
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,35*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,35*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,58*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,93*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,41*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,42*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,42*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.