Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tantalkondensator, 100uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110957
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D107M016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator, Typ=T491D107M016AT, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=2.8 mm, Kapazität=100 µF, Leckstrom=16 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=463 mA, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=700 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Bauform=2917, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=D, Serien=T491
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,97*
Lager 115
1000
3
€ 5,95*
ab € 0,6286*
€ 1,10*
55 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 0,535*
€ 1,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,783*
€ 0,93177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6286*
€ 0,74803
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 70,30*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,34*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,92*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 21,32*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.