Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator, 2.2uF, 50V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110889
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C340C225K5R5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C340C225K5R5TA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.07 mm, Höhe=10.16 mm, Kapazität=2.2 µF, Leiterabstand=5.08 mm, Länge=7.36 mm, Nennspannung DC=50 V, Toleranz (±)=10 %, Anschlussart=Radiale Leitungen, Verpackung=Bulk, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=GoldMax 300
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
2 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 2,82*
Lager 115
393
€ 5,95*
ab € 2,3324*
€ 3,6328*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6328*
€ 4,32303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8218*
€ 3,35794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3324*
€ 2,77556
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,34*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,34*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,60*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,01*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,45*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.