Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 0.1 uF 200 V 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110881
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C330C104K2R5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Keramikkondensator
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0.010 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,74*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.