| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30110850 Herst.-Nr.: C320C104K1R5TA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Keramikkondensator, Typ=C320C104K1R5TA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.18 mm, Höhe=5.84 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=2.54 mm, Länge=5.08 mm, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=10 %, Anschlussart=Radiale Leitungen, Verpackung=Bulk, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=GoldMax 300 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0646* | € 0,2127* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,163* | € 0,213* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,24* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,33* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,2692* | € 0,4252* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,126* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|