Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator, 10nF, 50V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110842
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C317C103K5R5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C317C103K5R5TA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.54 mm, Höhe=5.08 mm, Kapazität=10 nF, Leiterabstand=5.08 mm, Länge=3.81 mm, Nennspannung DC=50 V, Toleranz (±)=10 %, Anschlussart=Radiale Leitungen, Verpackung=Bulk, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=GoldMax 300
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,0444*
€ 0,0935*
1 Tag
297
10
€ 14,99*
ab € 0,0518*
€ 0,1683*
Lager 115
1190
10
€ 5,95*
ab € 0,1323*
€ 0,2352*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2352*
€ 0,27989
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1873*
€ 0,22289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,352* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
K103K10X7RF53H5
ab € 0,0384*
Ähnlich
Vishay
K103K10X7RF5UH5
ab € 0,0378*
Ähnlich
Vishay
K103K15X7RF5TH5
ab € 0,0408*
Ähnlich
Vishay
K103K15X7RF5UH5
ab € 0,0422*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.