Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator, 3.3nF, 100V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110831
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C332K1R5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C315C332K1R5TA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.54 mm, Höhe=3.14 mm, Kapazität=3.3 nF, Leiterabstand=2.54 mm, Länge=3.81 mm, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=10 %, Anschlussart=Radiale Leitungen, Verpackung=Bulk, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=GoldMax 300
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
3 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0571*
€ 0,1627*
Lager 115
807
10
€ 5,95*
ab € 0,1709*
€ 0,3424*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3424*
€ 0,40746
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,424* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,59*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,20*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,46*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.