Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator, 220pF, 100V, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110826
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C221J1G5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C315C221J1G5TA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.54 mm, Höhe=3.14 mm, Kapazität=220 pF, Leiterabstand=2.54 mm, Länge=3.81 mm, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=5 %, Anschlussart=Radiale Leitungen, Verpackung=Bulk, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=GoldMax 300
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0534*
€ 0,1914*
Lager 115
1600
5
€ 5,95*
ab € 0,2394*
€ 0,439*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3792*
€ 0,45125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3194*
€ 0,38009
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2794*
€ 0,33249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2594*
€ 0,30869
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.