Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator, 100nF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110822
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C104M5U5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C315C104M5U5TA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=2.54 mm, Höhe=3.14 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=2.54 mm, Länge=3.81 mm, Nennspannung DC=50 V, Toleranz (±)=20 %, Anschlussart=Radiale Leitungen, Verpackung=Bulk, Keramisches Dielektrikum=Z5U, Serien=GoldMax 300
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
2 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0929*
€ 0,1048*
500
€ 8,95*
ab € 0,0898*
€ 0,1089*
1 Tag
943
20
Frei Haus
ab € 0,1154*
€ 0,1844*
10
€ 5,90*
ab € 0,0792*
€ 0,2799*
Lager 115
373
1
€ 5,95*
ab € 0,1488*
€ 0,4113*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4113*
€ 0,48945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2517*
€ 0,29952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.