Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 1.3W 12V 102mA DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110698
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPY12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerdiode, Typ=ZPY12, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=1.3 W, Prüfstrom=50 mA, Reflow Löttemperatur max=-999, Thermischer Widerstand=45 K/W, Zener-Impedanz=4 Ω, Zener-Spannung=12 V, Zener-Strom=102 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
3 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0939*
€ 0,0939*
Lager 115
399
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0786*
€ 0,125*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,13*
€ 0,19*
1 Tag
896
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,129*
€ 0,192*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,41*
€ 41,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.