Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 1A, 30V, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110689
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode, Typ=SB130, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=0.5 V, Kapazität=80 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=40 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Thermischer Widerstand=15 K/W, Bauform=DO-15, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=SB1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
3 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, gleichrichter 30v, Schottky-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0709*
€ 0,0932*
1 Tag
3117
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,1347*
1 Tag
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1347*
Lager 115
3600
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1333*
€ 0,2822*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 163,78*
€ 201,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2822*
€ 0,33582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1663*
€ 0,1979
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.