Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 5.1V 56mA SOD-323F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110682
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MM3Z5V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerdiode, Typ=MM3Z5V1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=2, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=-999, Thermischer Widerstand=417 K/W, Zener-Impedanz=60 Ω, Zener-Spannung=5.1 V, Zener-Strom=56 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-323F, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3234
50
€ 5,95*
ab € 0,0236*
€ 0,0511*
3000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0526*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.