Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter, 1A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109710
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9222R-1-06
EAN/GTIN:
     7612774470649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=FN9222R-1-06, Alternative (Alias)=FN9222R106, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=48 mm, Höhe=22.4 mm, Induktivität=12 mH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=310 µA, Länge=43.95 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=1 A, Pole=3, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Nein, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 4,48*
2 Tage
81
1
€ 14,99*
ab € 3,97*
€ 7,53*
Lager 115
87
1
€ 5,95*
ab € 5,51*
€ 8,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-520408-2
ab € 0,22*
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,22*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,69*
Zubehör
Mckee Hagborg
PVC BOOT, BLACK PK5
ab € 3,77*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,48*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,63*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,81*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.