Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 10 A, 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109673
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN343-10-05
EAN/GTIN:
     7612774450474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter, Typ=FN343-10-05, Alternative (Alias)=FN3431005, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=69 mm, Höhe=30.3 mm, Induktivität=270 µH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=340 µA, Länge=70 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Schnellverbindung/Lot, Filtertyp=EMI-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
€ 5,90*
ab € 45,35*
€ 50,43*
2 Tage
219
1
€ 14,99*
ab € 43,32*
€ 65,68*
1
€ 8,95*
ab € 42,66*
€ 67,84*
Lager 115
22
1
Frei Haus
ab € 57,12*
€ 78,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.