Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter, 10A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109642
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN282-10-06
EAN/GTIN:
     7612774460602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=FN282-10-06, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=32 mm, Höhe=82 mm, Induktivität=340 µH, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=373 µA, Länge=48.6 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Pole=3, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
64 mm
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
90,5 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699083
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, schaffner gerätestecker, Gerätestecker mit Filter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 23,48*
€ 33,23*
Lager 115
46
Frei Haus
ab € 21,99*
€ 35,05*
€ 6,90*
ab € 25,48*
€ 35,11*
2 Tage
35
€ 14,99*
ab € 18,62*
€ 35,14*
€ 5,90*
ab € 20,93*
€ 38,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 6,95*
Zubehör
Eaton
BK-GMA-10-R
ab € 0,271*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,16*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,66*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,61*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.