Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygro-Thermometer, 10 ... 99%, -10 ... 60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108722
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     445703
EAN/GTIN:
     793950445730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Hygro-Thermometer, Typ=445703, Eingänge=-999, Feuchtigkeit max.=99 %, Feuchtigkeit min.=10 %, Feuchtigkeitsauflösung=-999, Genauigkeit Feuchtigkeit (±)=-999, Genauigkeit Temperatur=1 °C, Temperaturauflösung=-999, Temperaturmessbereich max.=60 °C, Temperaturmessbereich min.=-10 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=-999, Batterietyp=1x AAA, Messfunktionen=Humidity Air Temperature, Feuchtigkeitsauflösung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
237 mm
Tiefe:
142 mm
Bruttogewicht:
170 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer extech, hygrometer, Hygro-Thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,82*
€ 53,91*
2 Tage
21
€ 14,99*
ab € 41,47*
€ 53,92*
€ 5,90*
ab € 40,77*
€ 57,14*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 47,29*
€ 61,27*
Frei Haus
ab € 47,18*
€ 67,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.