Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.8mm² Verzinntes Kupfer Braun 3075 305m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108695
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3075 BR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=3075 BR001, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=305 m, Querschnitt=0.8 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=Braun, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=3075, Konformität mit Normen=UL Listed EC 1907/2006
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
170 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
4500 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze braun, litze, alphawire litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
305
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,38119*
€ 0,53138*
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,44119*
€ 0,61453*
305
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,34974*
€ 0,65043*
1 Tag
32
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 114,18*
€ 146,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 0,53138*
€ 0,63234
pro Meter
ab 500,002 Meter
€ 0,49138*
€ 0,58474
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,47138*
€ 0,56094
pro Meter
ab 1525 Meter
€ 0,45119*
€ 0,53692
pro Meter
ab 2500000,003 Meter
€ 0,38119*
€ 0,45362
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 162,0709* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,81*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,06*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
Zubehör
Multicomp
BPR-1001
ab € 29,71*
Zubehör
Multicomp
MP003238
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.