Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 150uF, 50VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108320
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS1H151L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFS1H151L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=150 µF, Lebensdauer=8000 h, Leckstrom=75 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=1.14 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, elektrolytkondensator 50v, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3862*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6778*
€ 0,80658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5035*
€ 0,59917
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3862*
€ 0,45958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.