Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 7500uF, 6.3VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108276
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS0J752L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFS0J752L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=35 mm, Kapazität=7500 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=472.5 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=3.75 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
13 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: panasonic elektrolytkondensator, elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 6,3v, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
57
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,12*
55 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 0,611*
€ 2,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.