Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 22uF, 50VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108222
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H220H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1H220H, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=11 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=155 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: panasonic elko 22uf 50v, elektrolytkondensator, panasonic elektrolytkondensator, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,1024*
€ 0,2428*
1 Tag
1410
1
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,30*
Lager 115
1131
10
€ 5,95*
ab € 0,2045*
€ 0,3075*
5
€ 5,90*
ab € 0,0929*
€ 0,3214*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,59*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,20*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,46*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.