Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 150uF, 250VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108202
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUED2E151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUED2E151, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=18 mm, Höhe=31.5 mm, Kapazität=150 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=2.26 mA, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=250 V, Rippelstrom=1.8 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=ED
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
20 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 250v 150uf, alu elko panasonic, alu elko, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 3,40*
Lager 115
47
€ 5,95*
ab € 2,308*
€ 3,407*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,90*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,99*
3 Tage
31
€ 7,95*
ab € 1,71*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,407*
€ 4,05433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,799*
€ 3,33081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,308*
€ 2,74652
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.