Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 4.7uF, 50VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108172
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEB1H4R7S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUEB1H4R7S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=4.7 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=18 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=EB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko 4,7µf 50v, alu elko panasonic, alu elko, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,172*
€ 0,289*
Lager 115
1059
5
€ 5,95*
ab € 0,2231*
€ 0,3075*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2889*
€ 0,34379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,5375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.