Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 10uF, 16VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107921
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEAGA1C100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEAGA1C100, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=1.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=30 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=GA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
4 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,11*
€ 0,14*
1 Tag
2195
25
€ 6,95*
ab € 0,126*
€ 0,162*
10
€ 5,90*
ab € 0,0936*
€ 0,2341*
Lager 115
855
10
€ 5,95*
ab € 0,1223*
€ 0,2425*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2425*
€ 0,28858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.