Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 47uF, 10VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107919
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEAGA1A470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEAGA1A470, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=4.7 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=65 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=GA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,1209*
€ 0,188*
Lager 115
1276
5
€ 5,95*
ab € 0,3476*
€ 0,5148*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5148*
€ 0,61261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4605*
€ 0,548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3476*
€ 0,41364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,574* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.