Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 22uF, 10VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107917
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEAGA1A220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEAGA1A220, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=1.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=30 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=GA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, alu elko 10v, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1242*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.