Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, radial, 15nF, AC, 800VDC, 3% ECWH(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107906
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWH8153HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=ECWH8153HA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=10.6 mm, Kapazität=15 nF, Leiterabstand=12.5 mm, Länge=15.4 mm, Nennspannung DC=800 V, Toleranz (±)=3 %, Verlustfaktor=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=ECWH(A)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3775*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5268*
€ 0,62689
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4456*
€ 0,53026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.