Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, radial, 220nF, AC, 450VDC, 5% ECWFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107904
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFE2W224J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=ECWFE2W224J, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=220 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung DC=450 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=ECWFE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
321
10
€ 5,95*
ab € 0,2768*
€ 0,3825*
2 Tage
62
1
€ 7,95*
ab € 0,128*
€ 0,591*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2768*
€ 0,32939
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.