| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30107900 Herst.-Nr.: ECWFE2J104J EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kondensator, radial, Typ=ECWFE2J104J, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=10.5 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=17.5 mm, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=ECWFE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, Kondensator, radial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,175* | € 0,215* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,143* | € 0,23* | | | | | 48 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,152* | € 0,541* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,2877* | € 0,6042* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,042* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|