Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 100nF, AC, 630VDC, 5% ECWF(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107897
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFA2J104J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Radial Kondensator
Kondensator, radial, Typ=ECWFA2J104J, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.2 mm, Höhe=10.4 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18.2 mm, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=ECWF(A)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,137*
€ 0,171*
1 Tag
4814
1
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,496*
Lager 115
509
10
€ 5,95*
ab € 0,3597*
€ 0,7817*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7817*
€ 0,93022
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6763*
€ 0,8048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5963*
€ 0,7096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4997*
€ 0,59464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4497*
€ 0,53514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4397*
€ 0,52324
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3597*
€ 0,42804
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,817* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.