Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 35VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107803
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1VN101U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECEA1VN101U, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=108 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=230 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Bipolar, Verpackung=Bulk, Serien=A-SU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
8 mm
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4563*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7136*
€ 0,84918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5293*
€ 0,62987
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4563*
€ 0,543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.