Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 47uF, 25VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107776
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1EKA470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECEA1EKA470, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=11.75 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=70 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=KA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0866*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.