Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 220uF, 6.3VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107760
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA0JKA221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECEA0JKA221, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=13.86 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=103 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=KA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
8 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,04 g
Breite:
8 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3976
50
€ 5,95*
ab € 0,0873*
€ 0,1184*
10
€ 5,90*
ab € 0,0551*
€ 0,1692*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.