Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 2200uF, 50VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107727
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HAM222X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1HAM222X, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=31.5 mm, Kapazität=2200 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=1.1 mA, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=1.3 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=AM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
16 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko 2200µf 50v, alu elko panasonic, alu elko, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,354*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,739*
€ 2,06941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,608*
€ 1,91352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,354*
€ 1,61126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.