Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 635nm Rot 3 mm T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105880
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLR4401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED, Typ=TLLR4401, Blickwinkel=-25 ° 25 °, Durchlassspannung (Vf)=1.9 V, Durchlassstrom (If)=7 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=2 mcd, Spitzenwellenlänge=635 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Rot, diffus, Linsenform=Kugel, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=Low Current
Weitere Suchbegriffe: LED
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,163*
Lager 115
4147
10
€ 5,95*
ab € 0,1831*
€ 0,4011*
10
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,554*
2
€ 5,90*
ab € 0,0759*
€ 0,5686*
1 Tag
36041
5
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4011*
€ 0,47731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3584*
€ 0,4265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2984*
€ 0,3551
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2784*
€ 0,3313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,011* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,94*
Zubehör
Infineon
BCR401UE6327HTSA1
ab € 0,133*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 1K2
ab € 0,00692*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 1K8
ab € 0,00681*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 2K2
ab € 0,00673*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 470R
ab € 0,00679*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,457*
Zubehör
onsemi
NSI50010YT1G
ab € 0,111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.