Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-touch Etikettendrucker, USB, QWERTZ, 20mm/s, 180 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104366
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH110C1
EAN/GTIN:
     4977766765275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
P-touch Etikettendrucker, Typ=PTH110C1, Breite=58 mm, Druckgeschwindigkeit max.=20 mm/s, Etikettenbreite max.=12 mm, Gewicht=400 g, Höhe=204 mm, Länge=111 mm, Anschlussport=USB, Batterien=6 x AAA (nicht im Lieferumfang enthalten), Kabellos=Nein, Schneidwerkzeugtyp=Manuell, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Stromversorgung=Netzteil, Tastatur=Ja, Druckauflösung=180 dpi, Tastaturlayout=QWERTZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
190 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
775 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443390000
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungs-gerät brother, beschriftungs gerät, P-touch Etikettendrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.