Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrehsicherungsring HW Series Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30102993
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW9Z-RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Verdrehsicherungsring, Typ=HW9Z-RL, Durchmesser=29 mm, Höhe=1.5 mm, Länge=-999, Geeignet für=HW Series Switch, Schalteinheit Art des Zubehörs=Verdrehsicherungsring, Schalteinheit Material=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
176
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,493*
€ 1,108*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,56*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,56*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.