Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30102370 Herst.-Nr.: 110292032215 EAN/GTIN: 4250184118176 |
| | |
|
| | |
| Phasenüberwachungsrelais, Typ=110292032215, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=400 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=22.5 mm, Höhe=75 mm, Phase Überwachungsspannung max.=400 V, Phase Überwachungsspannung min.=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=6 A, Tiefe=95 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Drehfeldüberwachung=Ja, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 25 mm | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 113 g | Breite: | 75 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536309090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 34,14* | € 42,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 34,10* | € 43,12* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 34,93* | € 44,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 35,05* | € 44,34* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,09* | € 68,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|