Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Platinenbesteck Edelstahl Gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101927
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPTSP3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Platinenbesteck
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
28 mm
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 4,89*
€ 6,95*
ab € 3,99*
€ 4,90*
Lager 115
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,03*
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 5,03*
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
K4MPTSP
ab € 7,71*
Zubehör
Idealtek
K6MPTSP
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.