Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfeuchte/Temperatur-Datenlogger, 1 Kanäle, USB, 48000 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097996
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RHT30
EAN/GTIN:
     793950441305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
temperaturlogger
Luftfeuchte/Temperatur-Datenlogger, Typ=RHT30, Kanäle=1, Messtemperatur max.=70 °C, Messtemperatur min.=-30 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=NTC Kapazitiv, Batterietyp=2x CR2032, Inhalt=USB Humidity Temperature Data Logger 2x CR2032 Batteries USB Cover Wall Mounting Screw Built-In Hanger, Messfunktionen=Temperature Humidity, Schnittstellentyp=USB, Schutzart=IP65, Speicherkapazität=48000 Messungen, Weitere Messbereiche=Feuchtigkeit: 0.1 bis 99.9%
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
160 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026802000
Weitere Suchbegriffe: datenlogger extech, Luftfeuchte/Temperatur-Datenlogger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,67*
€ 108,54*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 108,55*
€ 5,90*
ab € 98,49*
€ 118,49*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 108,19*
€ 130,64*
Frei Haus
ab € 102,50*
€ 137,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.